Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universelles Leistungsrelais, Baureihe HRM, SPDT, 24V DC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9480056
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     HRM-S DC24V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: SPCO
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 820 ohm
  • Produktpalette: HRM
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, HRM-S DC24V, 9480056, 948-0056
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,91*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,58*
    € 3,07
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,91*
    € 2,27
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HRM-S DC12V
    ab € 1,59*
    Zubehör
    Multicomp
    HRM-S DC5V
    ab € 1,83*
    Zubehör
    Multicomp
    HRM-S DC9V
    ab € 1,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.