Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10C153EF063 KONDENSATOR 15000æF 63V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9347941
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10C153EF063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.044 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 7.18 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 15000 µF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Spannung (DC): 63 V
  • Produkthöhe: 50 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10C153EF063, 9347941, 934-7941
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 12,56*
    € 21,27*
    € 8,95*
    ab € 11,92*
    € 22,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,27*
    € 25,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,86*
    € 22,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,50*
    € 22,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,94*
    € 21,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,38*
    € 20,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V9
    € 6,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.