Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCASE M5700621 FRONTPLATTEN-SET UNIMET 6/6H ALU MAT ELO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-930430
Hersteller:
     METcase
Herst.-Nr.:
     M5700621
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseplatten
Gehäusewände
Racks
Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Mettec-Tischgehäuse
  • Außenbreite - Zoll: 12.58 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 130.1 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 319.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schränke, METCASE, M5700621, 930430, 930-430
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 25,37*
    € 31,03*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 32,41*
    € 45,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,93*
    € 54,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,65*
    € 43,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    METcase
    M5735317
    ab € 178,78*
    Zubehör
    OKW
    A9257205
    ab € 15,47*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.