Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0.731.501 ZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-925755
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0.731.501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm
  • Produktpalette: tico Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 7 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 12 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Summierzähler, summierzähler hengstler, multifunktionszähler, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 0.731.501, 925755, 925-755
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 140,40*
    € 177,09*
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 147,89*
    € 180,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 180,93*
    € 215,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 176,81*
    € 210,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,07*
    € 205,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 160,33*
    € 190,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,89*
    € 175,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7295117
    ab € 82,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.