Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0.635.128 SUMMENZÄHLER, PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-925573
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0.635.128
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
summierzähler hengstler
impulszähler
Breite des Frontplattenausschnitts: 27 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 13.2 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 6
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 14.4 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 10.8 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 0.635.128, 925573, 925-573
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 28,25*
    € 41,44*
    € 8,95*
    ab € 31,53*
    € 44,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,44*
    € 49,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,99*
    € 39,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,25*
    € 33,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hengstler
    0 635 132
    ab € 15,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.