Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0.886.264 SUMMENZÄHLER, VOREINGESTELLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-925500
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0.886.264
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
Vorwahlzähler
summierzähler hengstler
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 52 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 21.6 VDC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 52 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26.4 VDC
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Ziffernhöhe: 4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: impulszähler, vorwahlzähler 5stellig, Automatisierung, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 0.886.264, 925500, 925-500
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 148,19*
    € 190,39*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 237,09*
    € 290,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 290,37*
    € 345,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 281,99*
    € 335,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 264,71*
    € 315,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 249,86*
    € 297,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 237,09*
    € 282,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.