Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BC108C TRANSISTOR, NPN, TO-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9206817
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BC108C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 150 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 25 V
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Bauform - Transistor: TO-18
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 420 hFE
  • Verlustleistung: 600 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicomp transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, BC108C, 9206817, 920-6817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,313*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,536*
    € 1,82784
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,922*
    € 1,09718
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    TF 183
    ab € 3,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.