Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDSYN SW091/2.0/30 ENTLÖTLITZE, 2.0MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-876884
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW091/2.0/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze 2,0mm 30m
entlötlitze
edsyn entlötlitze
Litzenmaterial: Kupfer
  • Länge: 30 m
  • Produktpalette: -
  • Breite: 2 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Entlötlitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, EDSYN, SW091/2.0/30, 876884, 876-884
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    106
    € 14,99*
    ab € 27,67*
    € 48,34*
    7 Tage
    42
    € 6,99*
    ab € 43,97*
    € 58,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,34*
    € 57,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,79*
    € 56,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,21*
    € 53,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,93*
    € 41,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,56*
    € 39,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,67*
    € 32,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.