Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 1935.3118 WIPPSCHALTER,IP65,2POL.GN BELEUCHTET I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7892519
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1935.3118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
geräteschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: 22 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Grün
  • Produktpalette: 1930
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 30 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 20 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 1935.3118, 7892519, 789-2519
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 4,13*
    € 5,99*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,19*
    € 6,09*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,29*
    € 9,51*
    1
    € 5,95*
    ab € 7,57*
    € 11,64*
    Lager 139
    1031
    1
    € 14,99*
    ab € 6,52*
    € 15,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    97 52 05
    ab € 89,48*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-160256-1
    ab € 5,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.