Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T3442 10 MASSBAND SOFTECH 10FT/3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7890176
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3442 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3m
taschenbandmass
Messbereich, max.: 3 m
  • Enternungsmessung: Manuell
  • Produktpalette: CK Tools - Softech Tape Measures
  • Gehäusefarbe: Schwarz, Gelb
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Klingenbreite: 12 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Entfernungsmessung, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, CK TOOLS, T3442 10, 7890176, 789-0176
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 4,45*
    € 6,87*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,60*
    € 6,89*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,09*
    € 7,59*
    Lager 139
    50
    1
    € 14,99*
    ab € 5,44*
    € 8,72*
    2 Tage
    14
    1
    Frei Haus
    ab € 6,52*
    € 10,02*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 7,02*
    € 8,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,42*
    € 7,64
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.