Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW (ENCLOSURES) A9184001 FRONTPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-775149
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9184001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Practical Desktop Enclosures
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außenhöhe - metrisch: 130 mm
  • Außenhöhe - imperial: 5.12 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, OKW (ENCLOSURES), A9184001, 775149, 775-149
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,93*
    € 21,22*
    Lager 139
    137
    € 14,99*
    ab € 9,90*
    € 21,24*
    € 8,95*
    ab € 20,77*
    € 29,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,69*
    € 18,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,90*
    € 11,78
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    1502 03
    ab € 0,75*
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.