Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKW (ENCLOSURES) A9186001 FRONTPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-775125
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A9186001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Platte: Frontplatte
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Practical Desktop Enclosures
  • Außenbreite - Zoll: -
  • Außenhöhe - metrisch: 106 mm
  • Außenhöhe - imperial: 4.17 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Gehäuseplatten, Gehäusewände, Racks, Schränke, OKW (ENCLOSURES), A9186001, 775125, 775-125
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 8,98*
    € 14,53*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 13,72*
    € 24,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,45*
    € 29,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,42*
    € 19,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    4840.2200
    ab € 0,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.