Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 16-439088 MIKROSCHALTER,KOLBEN,10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7724829
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     16-439088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 10a stößel
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 5 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Schnappschalter
  • Produktpalette: 16
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 2.2 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • Mikroschalter-Betätiger: Stößel
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 16-439088, 7724829, 772-4829
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,42*
    € 20,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.