Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT EUROPLUS BASIC 18/1 SORTIMENTSKASTEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7583087
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     EUROPLUS BASIC 18/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 7.09 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 180 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Material der Box: Kunststoff
  • Farbe der Box: -
  • Außentiefe - metrisch: 149 mm
  • Art der Box: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimentsboxen allit, sortierkasten, Aufbewahrung, Lagerung, Sortimentskästen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ALLIT, EUROPLUS BASIC 18/1, 7583087, 758-3087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 5,88*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Allit
    EUROPLUS BASIC 11/2/4
    € 6,61*
    Ähnlich
    Allit
    EUROPLUS BASIC 18/7
    € 6,27*
    Ähnlich
    Allit
    EUROPLUS BASIC 18/9
    € 5,83*
    Ähnlich
    Allit
    EUROPLUS BASIC 29/9
    € 9,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.