Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATASENSOR S5-5C35-30 REFLEXLICHTTASTER VORVER/EINSTEL PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-731493
Hersteller:
     Datasensor
Herst.-Nr.:
     S5-5C35-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Messmethode: Diffus
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: S5 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Erfassungsabstand, max.: 300 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Lichtschranken, Optische, Sensoren, Wandler, DATASENSOR, S5-5C35-30, 731493, 731-493
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 173,94*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 173,94*
    € 206,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 172,21*
    € 204,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,78*
    € 148,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 108,82*
    € 129,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 98,93*
    € 117,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 96,96*
    € 115,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 94,96*
    € 113,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,28*
    € 105,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.