Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATASENSOR S5-5C10-30 REFLEXLICHTTASTER VORVERDRAHTET PNP/NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-731470
Hersteller:
     Datasensor
Herst.-Nr.:
     S5-5C10-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Messmethode: Diffus
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: S5 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Erfassungsabstand, max.: 80 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -15 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Lichtschranken, Optische, Sensoren, Wandler, DATASENSOR, S5-5C10-30, 731470, 731-470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 127,72*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 127,72*
    € 151,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 125,61*
    € 149,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,36*
    € 115,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,37*
    € 96,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,97*
    € 88,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 72,49*
    € 86,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 71,02*
    € 84,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 63,48*
    € 75,54
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.