Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 1350 12MM ELEKTRO-ISOLIERBAND, PET-FOLIE, 66MX12MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-726977
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1350 12MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
scotch isolierband gelb
Trägermaterial: PET (Polyester)-Folie
  • Bandbreite - Metrisch: 12 mm
  • Klebebandfarbe: Gelb
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • Banddicke, gesamt: 2.5mil (0.065mm)
  • Produktpalette: 1350-1
  • Rollenlänge - metrisch: 66 m
  • Rollenlänge - imperial: 216 ft
  • Bandbreite - Imperial: 0.47 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: scotch elektroisolierband, elektroisolierband, Elektro-Isolierbänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, 3M, 1350 12MM, 726977, 726-977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 9,56* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 15,37*
    € 18,29
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 11,95*
    € 14,22
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stanley
    10-481
    ab € 15,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.