Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEUTRIK CPM3FM XLR-KABEL, STECKER/BUCHSE, SCHWARZ, 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-724701
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     CPM3FM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 3m neutrik
xlr kabel
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: XLR-Buchse, 3-polig
  • Steckverbinder A: XLR-Stecker, 3-polig
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: xlr kabel 3m, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, NEUTRIK, CPM3FM, 724701, 724-701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,66*
    € 55,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,54*
    € 54,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,81*
    € 48,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,56*
    € 36,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,02*
    € 30,96
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    FL-01-150
    ab € 4,05*
    Ähnlich
    Multicomp
    FL-01-3
    ab € 5,72*
    Ähnlich
    Pro Signal
    JR9101-2M-ROHS
    ab € 1,83*
    Ähnlich
    Pro Signal
    SVC675S-1.5M
    ab € 4,05*
    Ähnlich
    Pro Signal
    SVC675S-3M
    ab € 5,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.