Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORGREN 601112228 VENTIL KUGEL INNENGEW AUSSENGEW 1/4 ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7021422
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     601112228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Pneumatische Anschlussmethode: Außen-/Innengewinde
  • Pneumatischer Anschluss: G1/4
  • Pneumatische Montage: -
  • Produktpalette: 6011
  • Ventil: Mini-Kugelhahn
  • Durchflussrate: -
  • Ventilfunktion: 2/2-Wege
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Betriebsdruck, min.: 400 mbar
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,90*
    ab € 3,91*
    € 5,24*
    2 Tage
    24
    1
    € 4,90*
    ab € 3,95*
    € 5,70*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,13*
    € 7,45*
    3 Tage
    10
    1
    € 8,90*
    ab € 6,64*
    € 9,21*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 11,18*
    € 20,33*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,33*
    € 24,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.