| |
|
| Artikel-Nr.: 139-618627 Herst.-Nr.: 61-3440.4/1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 61 Zur Verwendung mit: Not-Halt-Taster der Produktreihe 61 von EAO mit Drehentriegelung IP- / NEMA-Schutzart: IP65 SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, eao not aus taster, hauptschalter not halt, Betätiger, Relais, Schalter, Schalterkomponenten, Schütze, Taster, EAO, 61-3440.4/1, 618627, 618-627 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,47* | € 34,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,79* | € 36,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,94* | € 48,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,78* | € 48,19* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 56,82* | € 84,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|