Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) H8550XBAAC WIPPSCHALTER DPST WIPPE SW FRONT+I/O GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-566147
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     H8550XBAAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
Breite des Frontplattenausschnitts: 13 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: 8500
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 19.8 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, wippenschalter 10 a, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), H8550XBAAC, 566147, 566-147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,13*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,90*
    € 7,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,92*
    € 4,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520125-2
    ab € 0,129*
    Zubehör
    Arcolectric
    F0180LOAAA
    ab € 0,995*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD1-187(8)
    ab € 11,13*
    Zubehör
    Multicomp
    FDFD2-187(8)
    ab € 11,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.