Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX ENCLOSURES 40-RBT-BL SCHUTZEINFASSUNG, GEHÄUSE 40, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4953769
Hersteller:
     Box Enclosures
Herst.-Nr.:
     40-RBT-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: 40
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse mit Abschlussplatte, Baureihe 40
  • Außenhöhe - metrisch: 1 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: -
  • Außenbreite - metrisch: 2.4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 3.8 mm
  • Material der Schutzummantelung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOX ENCLOSURES, 40-RBT-BL, 4953769, 495-3769
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,82*
    € 29,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,34*
    € 28,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,13*
    € 18,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Box Enclosures
    40-RBT-DBL
    ab € 10,15*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    40-RBT-LBL
    ab € 10,15*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    40-RBT-ORG
    ab € 10,88*
    Ähnlich
    Box Enclosures
    40-RBT-YEL
    ab € 12,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.