Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX ENCLOSURES 40-RBT-LBL SCHUTZEINFASSUNG, GEHÄUSE 40, HELLBLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4953710
Hersteller:
     Box Enclosures
Herst.-Nr.:
     40-RBT-LBL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: 40
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse mit Abschlussplatte, Baureihe 40
  • Außenhöhe - metrisch: 1 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Hellblau
  • Außenbreite - metrisch: 2.4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 3.8 mm
  • Material der Schutzummantelung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOX ENCLOSURES, 40-RBT-LBL, 4953710, 495-3710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,14*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,49*
    € 26,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,21*
    € 26,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,25*
    € 15,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.