Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOX ENCLOSURES 100-RBT-YEL SCHUTZEINFASSUNG, GEHÄUSE 100, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4952789
Hersteller:
     Box Enclosures
Herst.-Nr.:
     100-RBT-YEL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Racks
Schränke
Schutzummantelungen
Schutzummantelung: Schutzhülle
  • Produktpalette: 100
  • Zur Verwendung mit: Gehäuse der Baureihen 100, 101
  • Außenhöhe - metrisch: 1.29 mm
  • Farbe der Schutzummantelung: Gelb
  • Außenbreite - metrisch: 4 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Außentiefe - metrisch: 7.5 mm
  • Material der Schutzummantelung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BOX ENCLOSURES, 100-RBT-YEL, 4952789, 495-2789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,21*
    € 45,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,89*
    € 42,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,76*
    € 35,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,89*
    € 33,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,98*
    € 30,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.