Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) C1250APAAB WIPPSCHALTER DPST EINBAU VORDERSEITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-481087
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C1250APAAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Breite des Frontplattenausschnitts: 12.5 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Grau
  • Produktpalette: 1250
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 27.3 mm
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: arcolectric wippenschalter, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C1250APAAB, 481087, 481-087
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,61*
    € 7,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arcolectric
    F0180LOAAA
    ab € 0,995*
    Zubehör
    Multicomp
    FDD1-250
    ab € 10,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.