Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 259 CF PINZETTE, CARBOFIB-SPITZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681654
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     259 CF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CF-Pinzette
Carbofib-Pinzette
Carbon-Pinzette
Carbonfaser-Pinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Austauschbare Spitzen
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 130 mm
  • Ausführung der Spitzen: 259
  • Pinzettenspitze: -
  • Pinzettenspitzenmaterial: Kohlenstofffaser
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Carbonfaserpinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universalpinzette 130mm, universal pinzette, carbonfaser-pinzette idealtek, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 259 CF, 4681654, 468-1654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,84*
    € 40,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,54*
    € 38,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,74*
    € 35,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,16*
    € 33,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,93*
    € 27,29
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idealtek
    259CPR.SA
    ab € 25,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.