Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 4A SA PRÄZISIONSPINZETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4681587
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     4A SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Arbeitspinzette
Produktpalette: -
  • Pinzettentyp: Präzision
  • Pinzettenmaterial: Edelstahl
  • Gesamtlänge: 110 mm
  • Ausführung der Spitzen: 4
  • Pinzettenspitze: Gerade, spitz
  • Pinzettenspitzenmaterial: Edelstahl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette spitz gerade, universal pinzette, universalpinzette flach, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 4A SA, 4681587, 468-1587
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,82*
    € 37,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,96*
    € 34,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,87*
    € 33,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,46*
    € 32,68
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,22*
    € 26,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.