Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 3846 ADAPTER, BNC-BUCHSE/BNC-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4435503
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     3846
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc pomona
adapter bnc
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 50 ohm, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, POMONA, 3846, 4435503, 443-5503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,75*
    € 41,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,65*
    € 38,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,34*
    € 20,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,66*
    € 19,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.