Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 59-512 SWITCH, PUSH BUTTON RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4434407
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     59-512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Rund
  • Produktpalette: 59
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 13.6 mm
  • Kontaktspannung V DC: 50 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO-DB
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 32 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 100 mA
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • AC-Kontaktstrom, max.: 400 mA
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ITW SWITCHES, 59-512, 4434407, 443-4407
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,70*
    € 10,54*
    Lager 139
    1624
    € 14,99*
    ab € 5,89*
    € 13,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,91*
    € 12,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    59-511
    ab € 4,77*
    Ähnlich
    ITW
    59-513
    ab € 4,77*
    Ähnlich
    ITW
    59-515
    ab € 3,47*
    Ähnlich
    ITW
    59-516
    ab € 4,77*
    Ähnlich
    ITW
    59-517
    ab € 4,57*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPAS6B2M1CE3
    ab € 2,21*
    Ähnlich
    RS Pro
    7346716
    ab € 4,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.