Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON G2R-2-SNDI DC24(S) RELAIS, DPDT, 250VAC, 30VDC, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4375427
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2R-2-SNDI DC24(S)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 1.113 kohm
  • Produktpalette: G2RS
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckanschlüsse
  • Spulenspannung: 24 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, Steckrelais, steckrelais 24v omron, steckrelais omron, steckrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON, G2R-2-SNDI DC24(S), 4375427, 437-5427
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 6,78*
    € 9,67*
    € 8,95*
    ab € 6,74*
    € 9,90*
    7 Tage
    1
    € 6,95*
    ab € 7,74*
    € 11,06*
    47 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 8,25*
    € 11,79*
    Lager 139
    153
    € 14,99*
    ab € 10,45*
    € 16,12*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,12*
    € 19,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,53*
    € 18,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,78*
    € 14,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72220S0271K101
    ab € 2,70*
    Zubehör
    Kemet
    PMR209MC6220M100R30
    ab € 21,07*
    Zubehör
    Omron
    P2RF-08-PU
    ab € 4,16*
    Zubehör
    Omron
    P2R-05P
    ab € 1,55*
    Zubehör
    Omron
    P2R-08P
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Panasonic
    ERZV14D470
    ab € 0,19*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 23,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.