Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEWART CONNECTOR 940-SP-3088R STECKER RJ45 8POL PK10 RUNDKABEL MASSIV


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-429867
Hersteller:
     Stewart
Herst.-Nr.:
     940-SP-3088R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: 30
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, rj45 steckverbinder stewart, rj45 steckverbinder, western stecker rj45, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, STEWART CONNECTOR, 940-SP-3088R, 429867, 429-867
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,63*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,263* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BEL MAGNETIC SOLUTIONS
    SI-60062-F
    ab € 3,73*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    Zubehör
    Multicomp
    HT2008AR
    ab € 54,88*
    Zubehör
    Pro Power
    CBBR0107
    ab € 37,46*
    Zubehör
    Stewart
    2980011-01
    ab € 143,79*
    Zubehör
    Stewart
    SS-60000-007
    ab € 1,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.