Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO BNC-BNC PL RG59U 5M KABEL, RG59 BNC STECKER-STECKER 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4257352
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     BNC-BNC PL RG59U 5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Koaxialkabel: RG59
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 5m 75 ohm, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, BNC-BNC PL RG59U 5M, 4257352, 425-7352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,12*
    € 22,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,73*
    € 22,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,94*
    € 16,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC PL-BNC PL RG59
    ab € 36,69*
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC PLUG-PLUG RG59
    ab € 7,46*
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC PLUG-PLUG RG591M
    ab € 4,37*
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC-BNC PLUG RG59 2M
    ab € 6,38*
    Ähnlich
    Multicomp
    BNC-BNC PLUG RG59
    ab € 5,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.