Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32U535CEU6Q MCU, 32 BIT, 160MHZ, UFQFPN-EP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4216391
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32U535CEU6Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit, 14 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32U5 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 33 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, FDCAN, LPUART, SAI, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFQFPN-EP
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M33F
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 274 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32U5
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 160 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32U535CEU6Q, 4216391, 421-6391
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 3,53*
    € 4,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,70*
    € 8,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,24*
    € 7,43
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.