Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED) MPB037 TASTER, VANDALENSICHER, GEKAPSELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4212289
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     MPB037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
schalter vandalensicher
Betätiger-/Kappenfarbe: Natur
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: -
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 19.2 mm
  • Kontaktspannung V DC: 50 V
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 50 V
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), MPB037, 4212289, 421-2289
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,74*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,30*
    € 26,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,74*
    € 17,54
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bulgin
    MPB031
    ab € 30,65*
    Ähnlich
    Bulgin
    MPB038
    ab € 22,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.