Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS AI-WB2-M1-I WLAN-MODUL, 2.4835GHZ, 32BIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209393
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     AI-WB2-M1-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Ai-WB12 Series
  • Modulschnittstelle: ADC, DAC, GPIO, I2C, IR Remote, PWM, PIR, SDIO, SPI, UART
  • Modulanwendungsbereiche: Internet of Things (IOT), Mobilgeräte, tragbare elektronische Geräte (Wearables), Smart Home etc.
  • HF-Frequenz: 2.4835 GHz
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, Adapter, Kommunikations, Netzwerkmodule, USB-Adapter, Wireless-Module, WLAN-Module, RF SOLUTIONS, AI-WB2-M1-I, 4209393, 420-9393
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 8,86*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,86*
    € 10,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.