Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINX - TE CONNECTIVITY ANT-LTE-MON-SMA HF-ANTENNE, 2.4 BIS 2.485GHZ, 3.2DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205565
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     ANT-LTE-MON-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Frequenz, max.: 2.485 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Bluetooth / Sigfox / LTE-M / LoRaWAN / UMTS / GSM / ISM / NB-IoT / ZigBee
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 10 W
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2.1
  • Verstärkung: 3.2 dBi
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lte antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, LINX - TE CONNECTIVITY, ANT-LTE-MON-SMA, 4205565, 420-5565
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,19*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,22*
    € 25,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,59*
    € 14,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,19*
    € 10,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.