Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITED AUTOMATION A-HL-E72C TERRASSENHEIZER, 1.5KW, WANDMONAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205436
Hersteller:
     United Automation
Herst.-Nr.:
     A-HL-E72C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizpilz
Terrassenheizer
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Nennleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 100 mm
  • Außenbreite: 540 mm
  • Tiefe: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung: 240 V
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Infrarotheizpaneel, Infrarotheizung, terrassenheizer, (HLK), Heizung, Heizungs, Infrarot-Heizgeräte, Klimatechnik, Kühlung, Lüftungs, Wärmemanagement, UNITED AUTOMATION, A-HL-E72C, 4205436, 420-5436
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 121,55*
    € 150,76*
    Frei Haus
    ab € 131,37*
    € 203,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,76*
    € 179,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 148,74*
    € 177,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 144,00*
    € 171,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 140,40*
    € 167,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,55*
    € 144,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.