Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTEX PLUVEX UV EXPOSURE UNIT, 500 X 440 X 150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205432
Hersteller:
     Fortex
Herst.-Nr.:
     PLUVEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UV-Belichter
UV-Belichtungsgerät
uv belichter
Länge: 500 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 440 mm
  • Lichtqelle: UV
  • Tiefe: 150 mm
  • Arbeitsbereich: 254mm x 355mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: Netzstecker
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leuchtkästen, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, FORTEX, PLUVEX, 4205432, 420-5432
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 818,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 884,63*
    € 1.052,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 882,69*
    € 1.050,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 861,00*
    € 1.024,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 841,82*
    € 1.001,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 818,45*
    € 973,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.