Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EV4245-VE-00A EVALUATIONSBOARD, BUCK-BOOST-WANDLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4205381
Herst.-Nr.:
     EV4245-VE-00A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Monolithische Stromversorgungssysteme
  • Unterart Anwendung: Buck-Boost-Wandler
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MP4245GVE-0001
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Spannungsregler
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: MP4245GVE-0001
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS), EV4245-VE-00A, 4205381, 420-5381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 34,56*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,56*
    € 41,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,23*
    € 37,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,39*
    € 36,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,19*
    € 28,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.