Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-R401T5-A-3P3 SANFTANLASSER, 750W, 1.5A, 400V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4203509
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-R401T5-A-3P3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Nennleistung: 750 W
  • Produktpalette: MP Soft Starters
  • Versorgungsspannung, max.: 400 VAC
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP21
  • Motorstarter: Sanftanlasser
  • Nennstrom: 1.5 A
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • Anzahl der Pole: -
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sanftanlasser, Automatisierung, Bewegungssteuerung, Motoranlasser, Motoren, Motorstarter, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Robotik, MULTICOMP PRO, MP-R401T5-A-3P3, 4203509, 420-3509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 326,44*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 326,44*
    € 388,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 309,98*
    € 368,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 275,10*
    € 327,37
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 262,52*
    € 312,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 257,48*
    € 306,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 243,77*
    € 290,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.