Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TRUSTMIOTSDKTOBO1 DEVELOPMENT KIT, ARM CORTEX-M0+/M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4199933
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TRUSTMIOTSDKTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PSoC 6
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard CYW43012
  • Prozessorserie: Cortex-M0+, Cortex-M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: CYW43012
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, IoT-Lösungskits, Kits, Leiterplatten, INFINEON, TRUSTMIOTSDKTOBO1, 4199933, 419-9933
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 47,17*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,47*
    € 54,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,05*
    € 51,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,70*
    € 50,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,42*
    € 46,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.