Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Halbleiter
>
Halbleiter - ICs
>
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Batterie-/Akkumanagement
>
ICs zum Laden von Akkus
>
Artikel
NORDIC SEMICONDUCTOR NPM1100-QDAB-R LADE-IC, LITHIUM-IONEN/POLYMER, 85°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-4180171
Hersteller:
Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
NPM1100-QDAB-R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Akkumanagement
Akkus
Batterie-
Produktpalette:
-
Anzahl der Zellen:
-
Betriebstemperatur, max.:
85 °C
Ladestrom:
400 mA
IC-Montage:
Oberflächenmontage
Anzahl der Pins:
24 Pin(s)
Eingangsspannung:
5 V
Ladespannung:
-
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Batterie-/Akkutyp:
Li-Ionen, Li-Polymer
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
IC-Gehäuse / Bauform:
QFN
RoHS konform: Ja
... >
Power-Management-ICs (PMIC)
>
Batterie-/Akkumanagement
>
ICs zum Laden von Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Halbleiter
,
ICs
,
Laden
,
Power-Management-ICs
,
von
,
zum
,
NORDIC SEMICONDUCTOR
,
NPM1100-QDAB-R
,
4180171
,
418-0171
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,2729
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.