Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP EV96B94A CURIOSITY-ENTW.BRD 32BIT ARM CORTEX-M4F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4178974
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     EV96B94A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: PIC32 Family PIC32CX-BZ2 Series Microcontrollers
  • Prozessorfamilie: PIC32
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Lieferumfang des Kits: Modul WBZ451PE, USB-Kabel Typ-A-Stecker auf Micro-USB-B-Steckverbinder
  • Prozessorserie: Cortex-M4F
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC32CX1012BZ25048
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, EV96B94A, 4178974, 417-8974
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 54,47*
    € 71,64*
    € 8,95*
    ab € 60,31*
    € 80,50*
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 73,30*
    € 93,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,82*
    € 111,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,85*
    € 110,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,34*
    € 105,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,61*
    € 97,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 73,30*
    € 87,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.