Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC RPBU-01-S-B-RA USB-BUCHSE, TYP B, ABG, 4POS, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4178352
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     RPBU-01-S-B-RA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse usb b
usb buchse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • USB-Steckverbinder: USB B
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: RPBU Series
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, SAMTEC, RPBU-01-S-B-RA, 4178352, 417-8352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,85*
    € 24,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,77*
    € 24,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,86*
    € 20,06
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,16*
    € 19,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,09*
    € 15,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.