Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ALED7709ATR LED-TREIBER, 2.2MHZ, 0.2A, QFN-EP-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4176081
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ALED7709ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Topologie: Synchroner Boost
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Eingangsspannung, min.: 4.2 V
  • Eingangsspannung, max.: 42 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 2.2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: QFN-EP
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Synchroner Boost (aufwärts)
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 2.2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 200 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 4000 cmos, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, ALED7709ATR, 4176081, 417-6081
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 1,73*
    Lager 139
    2
    1
    € 14,99*
    ab € 2,53*
    € 3,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,13*
    € 3,72
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.