Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL POWER SLE60SPD96N01 NETZTEIL, AC/DC, 12V/15V/20V, 3A/3A/3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171498
Hersteller:
     SL POWER
Herst.-Nr.:
     SLE60SPD96N01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SLE60 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 3 A
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 3 A
  • Anzahl der Ausgänge: 5 Ausgänge
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: 20 V
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE, Industrie &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Ausgangsanschluss: USB C
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 80,66*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,66*
    € 95,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,72*
    € 94,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,85*
    € 73,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,93*
    € 61,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,20*
    € 53,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,45*
    € 49,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SL POWER
    KT1001EU
    € 8,40*
    Zubehör
    SL POWER
    KT1001UK
    € 10,71*
    Zubehör
    SL POWER
    KT1001US
    € 7,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.