Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL POWER SLE18S0503B01 AC/DC-NETZTEIL, 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4171493
Hersteller:
     SL POWER
Herst.-Nr.:
     SLE18S0503B01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC
DC-Wandler
externen
Netzschutz
Produktpalette: SLE18 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Industrie &, Medizin
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • Ausgangsanschluss: Hohlstecker, innen positiv, 2.5mm x 5.5mm x 9.5mm
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: Netzstecker separat erhältlich
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 41,97*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,97*
    € 49,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,90*
    € 46,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,37*
    € 27,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,75*
    € 24,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SL POWER
    KT1001EU
    € 8,38*
    Zubehör
    SL POWER
    KT1001UK
    € 10,74*
    Zubehör
    SL POWER
    KT1001US
    € 7,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.