Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORDIC SEMICONDUCTOR NRF7002-QFAA-R NRF7002 WI-FI 6 COMPANION IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169681
Hersteller:
     Nordic Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NRF7002-QFAA-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Frequenz, max.: 5.895 GHz
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.5 V
  • Frequenz, min.: 2.401 GHz
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 60 mA
  • Übertragungsstrom: 260 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Systemüberwachung, Industrie, IoT, Smart Home-Anwendungen, Sport &, Fitness, Wi-Fi, kabellose Bezahlung
  • Bauform - HF-IC: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 21 dBm
  • Übertragungsrate: 86 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -98.6 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.9 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, HF-Transceiver, höher, ICs, NORDIC SEMICONDUCTOR, NRF7002-QFAA-R, 4169681, 416-9681
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 6,51*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,46*
    € 5,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.