Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32WB1MMCH6TR ULTRA-LOW-POWER DUAL CORE ARM CORTEX-M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4169453
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32WB1MMCH6TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Bluetooth-Module
Kommunikations
Netzwerkmodule
Produktpalette: STM32WB Series
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Bluetooth-Version: Bluetooth LE 5.3
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bluetooth-Klasse: -
  • Empfangsempfindlichkeit: -96 dBm
  • Übertragungsrate: 1 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • Signalbereich, max.: 0.2 m
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1800
    Frei Haus
    ab € 6,18*
    € 7,88*
    Lager 139
    1505
    1
    € 14,99*
    ab € 6,12*
    € 12,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,82*
    € 15,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,58*
    € 14,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,88*
    € 11,76
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,69*
    € 9,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,12*
    € 7,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.