Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS VL53L8CXV0GC/1 TIME-OF-FLIGHT-SENSOR, MEHRZONEN, LGA-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4168721
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     VL53L8CXV0GC/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Näherungsschalter
Näherungssensor
4000 cmos
Bauform - Sensor: LGA
  • Erfassungsabstand: 4000 mm
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 1.98 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • IC-Ausgang: I2C, Open-Drain, SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Näherungssensoren, Sensor-ICs, STMICROELECTRONICS, VL53L8CXV0GC/1, 4168721, 416-8721
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3600
    Frei Haus
    ab € 4,47*
    € 5,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,31*
    € 12,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,61*
    € 15,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,14*
    € 8,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.